{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G1/2 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Tvar náběhu | C; D | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 20,96 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 19 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 41,92 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130550 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197067623 | |
Číslo výrobce | 130550 G1/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ruční závitníky sada, bez povlaku, G: G1/2
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
2 704,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 305,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
1 823,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Závit ⌀ | 20,96 mm | 20,96 mm | 20,96 mm |
Stoupání závitu | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
⌀ otvoru pod závit | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Stopka 4hran □ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Hloubka závitu | 41,92 mm | 41,92 mm | 41,92 mm |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru |