{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G1/4 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Tvar náběhu | C; D | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,337 mm | |
Chodů na palec | 19 | |
Závit ⌀ | 13,16 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,8 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 26,32 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130550 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067609 | |
Číslo výrobce | 130550 G1/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Ruční závitníky sada, bez povlaku, G: G1/4
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání
1 129,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
551,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
783,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | 55 stupeň | 55 stupeň | 55 stupeň |
Rozměr závitu | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Stopka 4hran □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |