{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8×0,75 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,75 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7,2 mm | |
Závit ⌀ | 8 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitníky | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 16 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130500 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4067263036326 | |
Číslo výrobce | 130500 8X0,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 8X0,75
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
644,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání
636,00 CZK
161,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Závit ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norma | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |