{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M14×1,5 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 12,5 mm | |
Závit ⌀ | 14 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitníky | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 28 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130500 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263036388 | |
Číslo výrobce | 130500 14X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 14X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
1 028,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
1 391,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
206 ks okamžitě k dodání
1017,00 CZK
293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | D | C; D |
Typ nástroje na závity | Ruční závitníky | Ruční závitník | Ruční závitník |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |