Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 16X1,5

Artiklové číslo: 130500 16X1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

MF Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 2181
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M16×1,5
Povlak bez povlaku
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma DIN 2181
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,5 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Stopka 4hran □ 9 mm
⌀ otvoru pod závit 14,5 mm
Závit ⌀ 16 mm
Typ nástroje na závity Ruční závitníky
Barevný kroužek bez
Hloubka závitu 32 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 130500 16X1,5
EAN / GTIN 4067263036395
Číslo výrobce 130500 16X1,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

2dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.
Závit vybroušen z plného materiálu a podbroušen.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 16X1,5

Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 16X1,5

na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
1 401,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
1 916,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak bez povlaku bez povlaku
Závit ⌀ 16 mm 16 mm
Rozměr závitu M16×1,5 M16×1,5
Stopka 4hran □ 9 mm 9 mm
Směr řezu pravý pravý
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Druh produktu Závitník Závitník

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku