Strojní závitník do slepých otvorů 9/16-16

Artiklové číslo: 130045 9/16-16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: UN
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma závitů: ASME B1.1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 9/16-16 UN
Povlak TiN
Druh závitu UN
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Norma závitů ASME B1.1
Toleranční třída 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu pravé
Stoupání závitu 1,588 mm
Chodů na palec 16
Závit ⌀ 14,288 mm
Celková délka L 110 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
Stopka 4hran □ 9 mm
⌀ otvoru pod závit 12,8 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 35,72 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 130045 9/16-16
EAN / GTIN 4062406048426
Číslo výrobce 130045 9/16-16

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
23
Alu
N
22
Hliník (krátké třísky)
N
23
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
18
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednávané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku