{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 1-12 UNF | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma závitů | ASME B1.1 | |
Toleranční třída | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravé | |
Stoupání závitu | 2,117 mm | |
Chodů na palec | 12 | |
Závit ⌀ | 25,4 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Stopka 4hran □ | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 23,25 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 63,5 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130045 1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406048860 | |
Číslo výrobce | 130045 1-12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník do slepých otvorů 1-12
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
10 223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
4 654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
3939,00 CZK
1 510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
10 815,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Chodů na palec | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Druh závitu | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF-LH |
Rozměr závitu | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF LH |
Stoupání závitu | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 |
Norma | DIN 376 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 |
Směr řezu | pravé | pravý | pravý | pravé | levé |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |