{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 9/16-12 UNC | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma závitů | ASME B1.1 | |
Toleranční třída | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravé | |
Stoupání závitu | 2,117 mm | |
Chodů na palec | 12 | |
Závit ⌀ | 14,288 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 12,15 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 35,72 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130045 9/16-12 | |
EAN / GTIN | 4062406048440 | |
Číslo výrobce | 130045 9/16-12 |