{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 7 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | p6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 42,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h5 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 40 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,21 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123886 7 | |
EAN / GTIN | 4062406300173 | |
Číslo výrobce | 123886 7 |