Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK pilotní vrták GARANT Master Steel DEEP s válcovou stopkou DIN 6535 HB 6×D, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Artiklové číslo: 123886 6

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 6×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: p6
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
Jmenovitý ⌀ DC 6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 6×D
Tolerance jmenovitý ⌀ p6
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 35 mm
Stopka DIN 6535 HB s h5
Vnitřní chlazení Ano, při 40 barech
Strategie obrábění HPC
Délka drážky pro třísky Lc 44 mm
Celková délka L 82 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,18 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 123886 6
Číslo výrobce 123886 6

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Excelentní odvádění třísek díky nerovnoměrnému stoupání šroubovice drážek pro třísky, vodicí třísky a dodatečné vodicí fazetky pro otvory s maximální přesností. Maximální procesní spolehlivost díky přesně navzájem sladěným nástrojům celého systému. Vrtání až do maximální hloubky bez kopilotního vrtáku. Výrazně vyšší stabilita nástroje díky výrazně zesílenému jádru. Větší objemy odebraného materiálu a vynikající životnosti umožňují hospodárné vysoce kvalitní vrtání.
Silné jádro a speciální výbrus špičky pro vysokou přesnost středění. Úhel špičky 140° a speciální tolerance břitů p6 pro optimální vytvoření pilotního otvoru pro následné použití vrtáku na hluboké otvory GARANT Master Steel Deep.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku