{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 18 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 12×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 207 mm | |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka drážky pro třísky Lc | 234 mm | |
Celková délka L | 285 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123309 18 | |
EAN / GTIN | 4062406092184 | |
Číslo výrobce | 123309 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták Whistle-Notch HOLEX Pro Steel DIN 6535 HE 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
14 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
3 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
5 668,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
4 576,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
12 636,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková délka L | 285 | 123 | 143 | 123 | 222 |
Norma | Výrobní norma | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 K | Výrobní norma |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 |
Délka drážky pro třísky Lc | 234 | 73 | 93 | 73 | 171 |
⌀ stopky Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |