{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 15 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 12×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 185,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka drážky pro třísky Lc | 208 mm | |
Celková délka L | 260 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,23 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123309 15 | |
EAN / GTIN | 4062406092085 | |
Číslo výrobce | 123309 15 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták Whistle-Notch HOLEX Pro Steel DIN 6535 HE 15 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
12 948,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
2 106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
3 679,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
3 367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
10 426,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 208 | 65 | 83 | 65 | 152 |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |