{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,7 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 8×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 28,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 34 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123104 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197961341 | |
Číslo výrobce | 123104 3,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 3,7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
2 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
5 512,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
3 913,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
4 290,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Provedení | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 34 | 34 | 34 | 34 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |