{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
Rozsah ⌀ | 14,01 mm - 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Provedení | 8×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 152 mm | |
Celková délka L | 203 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123104 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662448 | |
Číslo výrobce | 123104 14,01-X |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
14 352,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
20
ks
11 960,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
23 369,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
19 474,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
23 369,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
19 474,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
14 196,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
20
ks
11 830,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano |
Provedení | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Celková délka L | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC |
Délka drážky pro třísky Lc | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
Řada | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |