TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm

Artiklové číslo: 123103 14,01-X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    14 196,00  CZK / ks
  • od 20 ks
    11 830,00  CZK / ks
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Provedení: 8×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Steel
Rozsah ⌀ 14,01 mm - 16 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Provedení 8×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 135 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 152 mm
Celková délka L 203 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 123103 14,01-X
EAN / GTIN 4062406662349
Číslo výrobce 123103 14,01-X

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
125
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Přímé hlavní břity a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání. Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku velmi odolného proti opotřebení.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Provedení HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 123104.
Typ HE objednávejte s č. 123109.
Dodací lhůta: 10 týdnů
Minimální objednávané množství: 5 kusů
Speciální výroba podle přání zákazníka: Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno. Nadměrná a nedostatečná dodávka ± 10 % (min. 1 kus) vyhrazena.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 14,01-Xmm

TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm

na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
14 196,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 20  ks
11 830,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
23 369,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
19 474,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
23 369,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
19 474,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
14 352,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 20  ks
11 960,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Semi-standardní ano ano ano ano
Provedení 8×D 8×D 8×D 8×D
Celková délka L 203 mm 203 mm 203 mm 203 mm
Řezný materiál TK TK TK TK
Strategie obrábění HPC HPC HPC HPC
Délka drážky pro třísky Lc 152 mm 152 mm 152 mm 152 mm
Řada Pro Steel Master Steel Master Steel Pro Steel

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku