TK vrtací výstružník s pyramidovým hrotem DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 7,98mm

Artiklové číslo: 122797 7,98
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tolerance: ±0,003
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Provedení: 5×D
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 7,98 mm
Tolerance ±0,003
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Provedení 5×D
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 41 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 53 mm
Celková délka L 91 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,17 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122797 7,98
EAN / GTIN 4062406652319
Číslo výrobce 122797 7,98

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
100
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
GG(G)
K
90
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro výrobu otvorů voceli stolerancí nebo materiálů skrátkým upnutím. Spolehlivé kompletní obrábění bez zvláštního středění a bez následného leštění. Výrazně vylepšené vlastní středění díky dodatečnému pyramidovému hrotu pro optimální kulatý průměr a dodržení tolerance vyrobeného otvoru. Dva vrtací břity a čtyři výstružníková ostří pro dosažení vysoké kvality povrchu stěn otvorů.
Údaje o toleranci:
H7: Provedení pro toleranci otvoru H7.
+/− 0,003 mm: Tolerance výrobce nebo tolerance ostří jmenovitého průměru ⌀ DC.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 122797 + 129100HB.
Typ HE: Objednávejte s č. 122797 + 129100HE.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku