{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah ⌀ | 4,801 mm - 5,960 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Provedení | 5×D | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Kvalita s možností konfigurace | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tolerance s možností konfigurace | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122797 4,801-X | |
EAN / GTIN | 4062406653842 | |
Číslo výrobce | 122797 4,801-X |