TK vrtací výstružník s pyramidovým hrotem DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 10,051-Xmm

Artiklové číslo: 122797 10,051-X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Provedení: 5×D
  • Počet břitů Z: 2
  • Vrcholový úhel: 140

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 10,051 mm - 12,050 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Provedení 5×D
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 71 mm
Celková délka L 118 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Barevný kroužek zelená
Kvalita s možností konfigurace 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerance s možností konfigurace A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122797 10,051-X
EAN / GTIN 4062406653903
Číslo výrobce 122797 10,051-X

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
100
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
GG(G)
K
90
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro výrobu otvorů voceli stolerancí nebo materiálů skrátkým upnutím. Spolehlivé kompletní obrábění bez zvláštního středění a bez následného leštění. Výrazně vylepšené vlastní středění díky dodatečnému pyramidovému hrotu pro optimální kulatý průměr a dodržení tolerance vyrobeného otvoru. Dva vrtací břity a čtyři výstružníková ostří pro dosažení vysoké kvality povrchu stěn otvorů.
Údaje o toleranci:
H7: Provedení pro toleranci otvoru H7.
+/− 0,003 mm: Tolerance výrobce nebo tolerance ostří jmenovitého průměru ⌀ DC.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 122797 + 129100HB.
Typ HE: Objednávejte s č. 122797 + 129100HE.
Dodací lhůta: 6 pracovních týdnů
Minimální objednávané množství: 5 kusů
Specifická výroba podle přání zákazníka: Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno. Nadměrná a nedostatečná dodávka ± 10 % (min. 1 kus) vyhrazena.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku