{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 41 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122760 8 | |
EAN / GTIN | 4045197057709 | |
Číslo výrobce | 122760 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
2886,00 CZK
1 215,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
343 ks okamžitě k dodání
1 287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
2 730,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková délka L | 91 | 91 | 91 |
Jmenovitý ⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 | 53 | 53 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 41 | 41 | 41 |