{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 36,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 44 mm | |
Celková délka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122760 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197057402 | |
Číslo výrobce | 122760 4,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 4,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
2486,00 CZK
1 263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
1 139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
2 361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano |
Celková délka L | 82 | 82 | 82 |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |