{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 22,9 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 28 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122760 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197057266 | |
Číslo výrobce | 122760 3,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
2486,00 CZK
915,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
329 ks okamžitě k dodání
1 571,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
552 ks okamžitě k dodání
1 139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
2 361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | červená |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |