TK vrták GARANT Master Steel FEED válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 4,65

Artiklové číslo: 122725 4,65
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm resp. palce) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537
  • Provedení: 6×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
Jmenovitý ⌀ DC 4,65 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537
Provedení 6×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 3
Vrcholový úhel 145 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 29,1 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 36 mm
Celková délka L 74 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,28 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122725 4,65
EAN / GTIN 4045197822109
Číslo výrobce 122725 4,65

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

3břitý vrták, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy. Velmi vhodný pro stroje s vysokým výkonem a stabilními podmínkami obrábění.
  • Speciální geometrie břitu se stabilními řeznými hranami a velkou vůlí ve středu umožňuje nejvyšší posuvy.
  • Patentovaný výbrus špičky optimalizovaný pro odvod třísek zaručuje nízký řezný přítlak a dobré odlamování třísek.
  • S úhlem špičky 145° pro nízkou tvorbu otřepů u průchozích otvorů.

Špičková technologie příčného břitu garantuje optimální samostředicí chování a umožňuje také navrtávání na nerovných plochách. 3 vodicí fazetky zajišťují stabilní výstup otvoru a přesnou kulatost otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 122726.
Typ HE: Objednávejte s č. 122725 + 129100HE.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku