{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Rozsah ⌀ | 16,01 mm - 18 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vrcholový úhel | 145 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 93 mm | |
Celková délka L | 143 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122725 16,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201029 | |
Číslo výrobce | 122725 16,01-X |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták GARANT Master Steel FEED válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 16,01-X
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
18 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
15 340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
18 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
15 340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
18 003,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
15 002,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
7 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
20
ks
6 604,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
7 987,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
20
ks
6 656,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
10 858,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
9 048,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Provedení | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Barevný kroužek | zelená | zelená | bílá | zelená | zelená | růžová |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |