{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Pro Inox | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,35 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 54 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Délka drážky pro třísky Lc | 71 mm | |
Celková délka L | 118 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálové vrtáky |
Katalogové číslo | 122685 11,35 | |
EAN / GTIN | 4067263109310 | |
Číslo výrobce | 122685 11,35 |