Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX s válcovou stopkou DIN 6535 HA 11,2 mm

Artiklové číslo: 122685 11,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537
  • Provedení: 6×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Pro Inox
    Jmenovitý ⌀ DC 11,2 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6537
    Provedení 6×D
    Tolerance jmenovitý ⌀ m7
    Počet břitů Z 2
    Vrcholový úhel 140 stupeň
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 54,2 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
    Délka drážky pro třísky Lc 71 mm
    Celková délka L 118 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
    Barevný kroužek modrá
    Druh produktu Spirálové vrtáky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 122685 11,2
    EAN / GTIN 4067263005841
    Číslo výrobce 122685 11,2

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    140
    Al > 10% Si
    N
    120
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    120
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 900 N/mm
    P
    90
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    mokré max.
     
    mokré min.
     

    Popis

    Provedení:

    Efektivní vrtání zejména pro použití v nerezových ocelích a ocelích odolných proti kyselinám.
    Rovné hlavní řezné hrany s optimalizovanou konstrukcí řezné hrany pro lepší lámání třísek. Zvětšené komory na třísky pro vynikající odvod třísek. Zvýšená odolnost proti opotřebení díky vylepšenému tvrdokovovému substrátu a vysoce teplotně odolnému povlaku.

    Poznámka:

    Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
    Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
    Typ HB: objednávejte s č. 122686.
    Typ HE objednávejte s č. 122687.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Pro Inox" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku