{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | |
Povlak | TiAlSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 43,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v titanu > 850 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122681 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406791834 | |
Číslo výrobce | 122681 6,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 278,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
1 394,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Provedení | 4×D | 6×D |
Celková délka L | 91 mm | 91 mm |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | 53 mm |