{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 14 mm | |
Povlak | TiAlSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 56 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 77 mm | |
Celková délka L | 124 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v titanu > 850 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122681 14 | |
EAN / GTIN | 4062406792329 | |
Číslo výrobce | 122681 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
5 226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
5 798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
6 786,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
368 ks okamžitě k dodání
2 938,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
5 876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Provedení | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Barevný kroužek | růžová | modrá | zelená | zelená | červená |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | m6 | p6 | h7 | h7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |