{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Inox | |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 43,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálové vrtáky |
Katalogové číslo | 122686 6,4 | |
EAN / GTIN | 4067263008781 | |
Číslo výrobce | 122686 6,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX s válcovou stopkou DIN 6535 HB, bez povlaku, ⌀ DC m7: 6,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
1 394,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
2 553,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 278,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 6×D | 6×D | 4×D |
Celková délka L | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm |