{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 29,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Délka drážky pro třísky Lc | 36 mm | |
Celková délka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122664 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197421197 | |
Číslo výrobce | 122664 4,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA 4,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
1442,00 CZK
600,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
2 044,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
1 256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | modrá | růžová | modrá |
Celková délka L | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 29,4 mm | 29,4 mm | 29,4 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálové vrtáky |