{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Délka drážky pro třísky Lc | 77 mm | |
Celková délka L | 124 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122664 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197421845 | |
Číslo výrobce | 122664 12,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA 12,2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
3605,00 CZK
1 493,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
5 226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
3 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | TiAlSiN | bez povlaku |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | m7 | m7 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálové vrtáky |