{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Délka drážky pro třísky Lc | 19 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122664 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197596086 | |
Číslo výrobce | 122664 2,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA 2,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
1576,00 CZK
1 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
1 165,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
2 252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | modrá | zelená | růžová | modrá |
Celková délka L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | h7 | m7 | m7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 19 mm | 19 mm | 22 mm | 19 mm |