TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 5,05

Artiklové číslo: 122659 5,05
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm resp. palce) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537
  • Provedení: 6×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m6
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 5,05 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6537
    Provedení 6×D
    Tolerance jmenovitý ⌀ m6
    Počet břitů Z 2
    Vrcholový úhel 140 stupeň
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 36,4 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
    Strategie obrábění HPC
    Semi-standardní ano
    Délka drážky pro třísky Lc 44 mm
    Celková délka L 82 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Tolerance stopky h6
    Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
    Barevný kroužek modrá
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 122659 5,05
    EAN / GTIN 4062406115166
    Číslo výrobce 122659 5,05

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    170
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    140
    Ocel < 900 N/mm
    P
    130
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    95
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Silné jádro a speciálně vybroušená špička – díky tomu mají řezné příčné břity vysokou přesnost středění. Vysoká přesnost lícování a kulatost otvoru díky 4vodicím fazetkám. Vynikající odvádění třísek díky 4 vnitřním chladicím kanálům od ⌀ 3,8 mm. Do ⌀3,7 mm se 2 vnitřními chladicími kanály. Přímé hlavní břity se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky i v případě materiálů jinak tvořících dlouhé třísky.

    Pozor:

    Velikosti s koncovkou X = tolerance břitu h7.

    Poznámka:

    Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
    Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
    Typ HB: Objednávejte s č. 122661.
    Typ HE: Objednávejte s č. 122659 + 129100HE.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku