{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,25 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 48,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 61 mm | |
Celková délka L | 103 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122659 8,25 | |
EAN / GTIN | 4045197582690 | |
Číslo výrobce | 122659 8,25 |