{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,7 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 35,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 44 mm | |
Celková délka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122659 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197456007 | |
Číslo výrobce | 122659 5,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm resp. palce): 5,7
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
2 273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 571,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
1442,00 CZK
628,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
1 139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
1 256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | modrá | zelená | modrá | zelená | modrá |
Celková délka L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m6 | h7 | m7 | h7 | m7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |