{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 47,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 61 mm | |
Celková délka L | 103 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122652 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197972590 | |
Číslo výrobce | 122652 8,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK vrták GARANT Diabolo HPC, stopka Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
3 198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
2 040,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
1 487,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 6×D | 6×D | 6×D |
Barevný kroužek | červená | zelená | zelená |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm |