{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 71 mm | |
Celková délka L | 118 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/ot. | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122652 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197972712 | |
Číslo výrobce | 122652 11,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vrták GARANT Diabolo HPC, stopka Weldon DIN 6535 HB 11,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
4 537,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
2 153,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano |
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Barevný kroužek | červená | zelená |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,8 | 11,8 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53,3 | 53,3 |