{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 35,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 44 mm | |
Celková délka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122652 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197972415 | |
Číslo výrobce | 122652 5,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vrták GARANT Diabolo HPC, stopka Weldon DIN 6535 HB 5,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
2 361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání
1 139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Celková délka L | 82 | 82 |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Délka drážky pro třísky Lc | 44 | 44 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 35,3 | 35,3 |