{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah ⌀ | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 61 mm | |
Celková délka L | 103 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122630 8,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078379 | |
Číslo výrobce | 122630 8,06-X |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA 8,06-X
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
2 843,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
2 369,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
4 181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
3 484,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
4 384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
3 653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
4 415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
3 679,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
6 490,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
5 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
4 696,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
3 913,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Provedení | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Celková délka L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |