{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,4 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 41,9 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122630 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197053992 | |
Číslo výrobce | 122630 7,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA 7,4
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
1 818,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
4017,00 CZK
1 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
221 ks okamžitě k dodání
1 287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
2 730,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano |
Povlak | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | růžová | zelená | červená |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |