{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 17,5 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 66,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 93 mm | |
Celková délka L | 143 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,28 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122630 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197054456 | |
Číslo výrobce | 122630 17,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA 17,5
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
7 880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
11986,00 CZK
3 975,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
5 668,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
11388,00 CZK
4 825,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | červená |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |