TK vrták válcová stopka DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 9,4mm

Artiklové číslo: 122506 9,4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 3×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 9,4 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 3×D
Tolerance jmenovitý ⌀ m7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 180 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 32,9 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Otočení vrtáku Vypouklé podmíněné; Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Nutný pilotní vrták ano, pilotní vrták
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 47 mm
Celková délka L 89 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Tolerance stopky h6
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,15 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122506 9,4
EAN / GTIN 4045197744364
Číslo výrobce 122506 9,4

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
85
Ocel < 750 N/mm²
P
75
Ocel < 900 N/mm
P
60
Ocel < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Speciální výbrus pro zhotovování otvorů se dnem otvoru 180°. Nízké radiální síly také při navrtávání nakloněných ploch až 45°. Geometrie drážek na třísky pro optimální odvádění třísek. Se 4 vodicími fazetkami pro stabilizaci vrtáku v otvoru.

Výhoda:

Úhel čela 180° umožňuje vrtání a ploché zahlubování při jedné pracovní operaci.

Doporučení:

Bezpodmínečně nutné pro procesně spolehlivé použití TK vrtáku 180° je:
  • Při navrtávání na rovných plochách umístění pilotního otvoru 1×D s pilotním vrtákem č. 122736.
  • Při navrtávání nakloněných ploch do 15°: posuv f na 50 %, do 30°: posuv f na 40 % a do max. 45°: posuv f snížit na 25 % uvedených hodnot. Po navrtání lze nastavit normální hodnotu posuvu.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 122506 + 129100HB.
Typ HE: Objednávejte s č. 122506 + 129100HE.
TK vrták 180° pro obrábění hliníku, k dodání na poptávku.
Není vhodné k vytváření zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou podle DIN974-1.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku