{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 3×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 180 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 39 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Otočení vrtáku | Vypouklé podmíněné; Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 mm | |
Celková délka L | 113 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122506 16 | |
EAN / GTIN | 4045197744531 | |
Číslo výrobce | 122506 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták válcová stopka DIN 6535 HA 180° 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
9 724,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
4 545,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
4 545,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
5 034,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
10 608,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | TiN | TiN | TiN | TiAlN |
Celková délka L | 113 | 115 | 115 | 133 | 131 |
Vrcholový úhel | 180 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,16 |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 | 65 | 65 | 83 | 81 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 39 | 41 | 41 | 59 | 57 |