{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah ⌀ | 10,01 mm - 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Provedení | 3×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 180 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Otočení vrtáku | Vypouklé podmíněné; Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122506 10,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200824 | |
Číslo výrobce | 122506 10,01-X |