{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 13,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 40,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 60 mm | |
Celková délka L | 107 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122501 13,2 | |
EAN / GTIN | 4045197825148 | |
Číslo výrobce | 122501 13,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA 13,2
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
1 638,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
1 638,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Celková délka L | 107 | 107 | 107 | 107 |
Jmenovitý ⌀ DC | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 14 | 14 | 14 | 14 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |