TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA 5,9

Artiklové číslo: 122501 5,9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm resp. palce) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 K
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Pro Steel
    Jmenovitý ⌀ DC 5,9 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6537 K
    Provedení 4×D
    Tolerance jmenovitý ⌀ h7
    Počet břitů Z 2
    Vrcholový úhel 140 stupeň
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 19,2 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Semi-standardní ano
    Délka drážky pro třísky Lc 28 mm
    Celková délka L 66 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,14 mm/ot.
    Barevný kroužek zelená
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 122501 5,9
    EAN / GTIN 4045197824486
    Číslo výrobce 122501 5,9

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    115
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    105
    Ocel < 900 N/mm
    P
    85
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Přímé hlavní břity a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání.
    Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s velmi jemným jádrem a povlaku mimořádně odolného proti opotřebení.
    Do ⌀ 1,9 s výbrusem 4 ploch, od ⌀ 2 s kuželovým výbrusem.
    Zesílené jádro a speciální výbrus špičky − díky tomu má příčný břit vysokou přesnost středění. Přímé hlavní břity s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky.

    Poznámka:

    Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
    Provedení HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
    Typ HB: objednávejte s č. 122502.
    Typ HE: objednávejte s č. 122503.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku