{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 18,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122426 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197791313 | |
Číslo výrobce | 122426 3,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 3,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
1 815,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
1 883,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
861,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
1 607,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano | ano |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |