{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Rozsah ⌀ | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 73 mm | |
Celková délka L | 123 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,34 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122426 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077327 | |
Číslo výrobce | 122426 16,06-X |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,06-Xmm
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
11 981,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
9 984,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
12 855,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
10 712,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
11 419,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
9 516,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
7 972,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
6 644,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
12 511,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
10 426,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barevný kroužek | zelená | modrá | žlutá | zelená | červená |
Celková délka L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |