{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 16,6 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122425 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197785060 | |
Číslo výrobce | 122425 2,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták GARANT Master Steel SPEED válcová stopka DIN 6535 HA 2,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
1 763,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
1 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 883,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
1 898,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano | ano |
Barevný kroužek | zelená | zelená | modrá | žlutá | červená |
Celková délka L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |