{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 55 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122425 12 | |
EAN / GTIN | 4045197786036 | |
Číslo výrobce | 122425 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták GARANT Master Steel SPEED válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
4 212,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
1 545,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
2 768,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
4 329,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
1 385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2 486,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
4 810,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
2 158,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání
1 162,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
1 935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
2 351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
4 524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
1 157,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Celková délka L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 135 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 135 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |