{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Inox | |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 29,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 41 mm | |
Celková délka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálové vrtáky |
Katalogové číslo | 122390 7,5 | |
EAN / GTIN | 4067263003250 | |
Číslo výrobce | 122390 7,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX válcová stopka DIN 6535 HA, bez povlaku, ⌀ DC m7: 7,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
697,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
937,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
847,00 CZK
620,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
1524,00 CZK
930,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
739,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 435,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | modrá | bez | modrá | zelená | zelená | červená |
Celková délka L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm |
Druh produktu | Spirálové vrtáky | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |